Motion
PA059210 CNFJ-6075Y-6 42C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA059210 CNFJ-6075Y-6 42C

06:1 Réduction, 6:1 rapport, type d’entrée face C, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10479951
N° MFRPA059210 CNFJ-6075Y-6 42C
Prix1,671.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA059210 CNFJ-6075Y-6 42C

06:1 Réduction, 6:1 rapport, type d’entrée face C, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10479951
N° MFRPA059210 CNFJ-6075Y-6 42C
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
Prix1,671.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6075
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    42C
  • Rapport nominal
    6:1
  • Ratio
    6:1

Détails

  • Ratio réel
    6:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    06:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA059210 CNFJ-6075Y-6 42C