Motion
PA059251 CNHM05-6090YB-11 1/2HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
PA059251 CNHM05-6090YB-11 1/2HP 230/460V

11:1 Réduction, 11:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479953
N° MFRPA059251 CNHM05-6090YB-11 1/2HP 230/460V
Prix1,567.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA059251 CNHM05-6090YB-11 1/2HP 230/460V

11:1 Réduction, 11:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479953
N° MFRPA059251 CNHM05-6090YB-11 1/2HP 230/460V
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
Prix1,567.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6090
  • Rapport nominal
    11:1
  • Ratio
    11:1

Détails

  • Ratio réel
    11:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    11:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA059251 CNHM05-6090YB-11 1/2HP 230/460V