Motion
CHHX-6145Y-87 145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHX-6145Y-87 145TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 87:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 7/8 po, diamètre d’arbre de sortie 1-7/8 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10480072
N° MFRCHHX-6145Y-87 145TC
Prix6,618.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHX-6145Y-87 145TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 87:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 7/8 po, diamètre d’arbre de sortie 1-7/8 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10480072
N° MFRCHHX-6145Y-87 145TC
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
Prix6,618.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6145Y
  • Hauteur du boîtier
    11.81 po
  • Taille d’entrée
    7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6145
  • Couple de sortie maximal
    9895.682420401477
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-7/8 po
  • Ratio
    87:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA061475
  • Puissance d’entrée maximale
    3.323 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    3601.44 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA061475 CHHX-6145Y-87 145TC
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies