Motion
CNHX-6090Y-6 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHX-6090Y-6 56C

06:1 Réduction, 6:1 rapport, type d’entrée face C, type de sortie solide, montage au pied
N° D’ARTICLE MI10480145
N° MFRCNHX-6090Y-6 56C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHX-6090Y-6 56C

06:1 Réduction, 6:1 rapport, type d’entrée face C, type de sortie solide, montage au pied
N° D’ARTICLE MI10480145
N° MFRCNHX-6090Y-6 56C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6090
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Ratio
    6:1

Détails

  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA062828
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    06:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA062828 CNHX-6090Y-6 56C