Motion
CNHX-6115Y-87 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHX-6115Y-87 56C

87:1 Réduction, 87:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10480258
N° MFRCNHX-6115Y-87 56C
Prix3,942.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHX-6115Y-87 56C

87:1 Réduction, 87:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10480258
N° MFRCNHX-6115Y-87 56C
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
Prix3,942.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6115
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Ratio
    87:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA064466
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    87:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA064466 CNHX-6115Y-87 56C