Motion
CHHP-6170Y-29 213T

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHP-6170Y-29 213T

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 29:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 1-3/8 po, diamètre d’arbre de sortie 2-3/4 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10480307
N° MFRCHHP-6170Y-29 213T
Prix10,475.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHP-6170Y-29 213T

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 29:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 1-3/8 po, diamètre d’arbre de sortie 2-3/4 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10480307
N° MFRCHHP-6170Y-29 213T
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
Prix10,475.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6170
  • Hauteur du boîtier
    16.89 po
  • Taille d’entrée
    1-3/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6170
  • Couple de sortie maximal
    19028.494659025528
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    213TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2-3/4 po
  • Ratio
    29:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA065226
  • Puissance d’entrée maximale
    19.169 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    4141.96 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA065226 CHHP-6170Y-29 213T
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies