Motion
CHHJ-6185DBY-354 182TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6185DBY-354 182TC

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 354:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 1-1/2 po, diamètre d’arbre de sortie 3-1/8 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10480598
N° MFRCHHJ-6185DBY-354 182TC
Prix15,425.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6185DBY-354 182TC

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 354:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 1-1/2 po, diamètre d’arbre de sortie 3-1/8 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10480598
N° MFRCHHJ-6185DBY-354 182TC
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
Prix15,425.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    18.39 po
  • Taille d’entrée
    1-1/2 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6185
  • Couple de sortie maximal
    19684.64964726779
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3-1/8 po
  • Ratio
    354:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA070262
  • Puissance d’entrée maximale
    52.279 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    4033.15 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA070262 CHHJ-6185DBY-354 182TC
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies