Motion
PA079328 CHHP-6215Y-43 254T

SUMITOMO DRIVE TECH
PA079328 CHHP-6215Y-43 254T

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 43:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 1-7/8 po, type de sortie solide, diamètre d’arbre de sortie 4-1/4 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10481007
N° MFRPA079328 CHHP-6215Y-43 254T
Prix20,460.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA079328 CHHP-6215Y-43 254T

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 43:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 1-7/8 po, type de sortie solide, diamètre d’arbre de sortie 4-1/4 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10481007
N° MFRPA079328 CHHP-6215Y-43 254T
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
Prix20,460.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6215
  • Hauteur du boîtier
    22.64 po
  • Taille d’entrée
    1-7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6215
  • Couple de sortie maximal
    89197.01165019671
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    254TC
  • Rapport nominal
    43:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    4-1/4 po
  • Ratio
    43:1

Détails

  • Ratio réel
    43:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    60.600 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    16477.39 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA079328 CHHP-6215Y-43 254T
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies