Motion
PA089238 CNHJ-6125Y-8 145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA089238 CNHJ-6125Y-8 145TC

08:1 Réduction, 8:1 rapport, type d’entrée face C, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10481351
N° MFRPA089238 CNHJ-6125Y-8 145TC
Prix4,290.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA089238 CNHJ-6125Y-8 145TC

08:1 Réduction, 8:1 rapport, type d’entrée face C, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10481351
N° MFRPA089238 CNHJ-6125Y-8 145TC
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
Prix4,290.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    8:1
  • Ratio
    8:1

Détails

  • Ratio réel
    8:1
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein à clavette
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    08:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA089238 CNHJ-6125Y-8 145TC