Motion
CHHJ-6170Y-6 254TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6170Y-6 254TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 6:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 1-3/8 po, type de sortie solide, diamètre d’arbre de sortie 2-3/4 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10481643
N° MFRCHHJ-6170Y-6 254TC
Prix10,799.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6170Y-6 254TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 6:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 1-3/8 po, type de sortie solide, diamètre d’arbre de sortie 2-3/4 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10481643
N° MFRCHHJ-6170Y-6 254TC
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
Prix10,799.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6170Y
  • Hauteur du boîtier
    16.89 po
  • Taille d’entrée
    1-3/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6170
  • Débit maximal tr/min
    291.67 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7598.550073630644
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    254TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2-3/4 po
  • Ratio
    6:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA099205
  • Puissance d’entrée maximale
    36.997 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    2406.44 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA099205 CHHJ-6170Y-6 254TC
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies