Motion
PA125940 CNVJ-6120Y-59 143TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA125940 CNVJ-6120Y-59 143TC

59:1 Réduction, 59:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10482424
N° MFRPA125940 CNVJ-6120Y-59 143TC
Prix4,705.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA125940 CNVJ-6120Y-59 143TC

59:1 Réduction, 59:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10482424
N° MFRPA125940 CNVJ-6120Y-59 143TC
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
Prix4,705.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6120Y
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    59:1
  • Ratio
    59:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CNVJ-6120Y-59 143TC
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    59:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA125940 CNVJ-6120Y-59 143TC