Motion
PA131558 CNH-612HY-SB-17 184T

SUMITOMO DRIVE TECH
PA131558 CNH-612HY-SB-17 184T

17:1 Réduction, 17:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10482558
N° MFRPA131558 CNH-612HY-SB-17 184T
Prix5,195.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA131558 CNH-612HY-SB-17 184T

17:1 Réduction, 17:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10482558
N° MFRPA131558 CNH-612HY-SB-17 184T
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
Prix5,195.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    612
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    184T
  • Rapport nominal
    17:1
  • Ratio
    17:1

Détails

  • Ratio réel
    17:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    17:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA131558 CNH-612HY-SB-17 184T