Motion
PA150605  EHYJ-C6145Y-Y3-46 184TC, AN1,

SUMITOMO DRIVE TECH
PA150605 EHYJ-C6145Y-Y3-46 184TC, AN1,

11:1 Réduction, 46:1 rapport, type d’entrée face en C, arbre creux, montage sur bride, face, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10483153
N° MFRPA150605 EHYJ-C6145Y-Y3-46 184TC, AN1,
Prix12,769.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA150605 EHYJ-C6145Y-Y3-46 184TC, AN1,

11:1 Réduction, 46:1 rapport, type d’entrée face en C, arbre creux, montage sur bride, face, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10483153
N° MFRPA150605 EHYJ-C6145Y-Y3-46 184TC, AN1,
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
Prix12,769.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    8565 N-m;75806
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    184TC
  • Ratio
    46:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    07.601.51.006
  • Puissance d’entrée maximale
    40 hp;30 kW
  • Montage
    Face, montage à bride, arbre creux
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique sans clé ou alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    11:1
  • Type de scellement
    Joints à double sortie
  • Série
    Cyclo HBB
  • Normes respectées
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Couple nominal (po-lb)
    75806 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA150605 EHYJ-C6145Y-Y3-46 184TC, AN1,
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good