Motion
PA170508  CHHJS-6145DCY-493  YB00, 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA170508 CHHJS-6145DCY-493 YB00, 56C

CHHJS-6145DCY-493 YB00,56C
N° D’ARTICLE MI10483803
N° MFRPA170508 CHHJS-6145DCY-493 YB00, 56C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA170508 CHHJS-6145DCY-493 YB00, 56C

CHHJS-6145DCY-493 YB00,56C
N° D’ARTICLE MI10483803
N° MFRPA170508 CHHJS-6145DCY-493 YB00, 56C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    11.81 po
  • Taille d’entrée
    7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6145
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-7/8 po
  • Ratio
    493:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA170508 CHHJS-6145DCY-493 YB00, 56C
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies