Motion
PA185195 CNHJ-6120Y-59 182TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA185195 CNHJ-6120Y-59 182TC

59:1 Réduction, 59:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10484360
N° MFRPA185195 CNHJ-6120Y-59 182TC
Prix4,655.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA185195 CNHJ-6120Y-59 182TC

59:1 Réduction, 59:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10484360
N° MFRPA185195 CNHJ-6120Y-59 182TC
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
Prix4,655.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Rapport nominal
    59:1
  • Ratio
    59:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    59:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA185195 CNHJ-6120Y-59 182TC