Motion
EHYJM05-E617DAY-Y3-956 UL-M,56C,AN1,Q8E :3-15/16"

SUMITOMO DRIVE TECH
EHYJM05-E617DAY-Y3-956 UL-M,56C,AN1,Q8E:3-15/16"

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : E617, réduction à double réduction, 956:1 rapport, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI10485325
N° MFREHYJM05-E617DAY-Y3-956 UL-M,56C,AN1,Q8E:3-15/16"
Prix21,046.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
EHYJM05-E617DAY-Y3-956 UL-M,56C,AN1,Q8E:3-15/16"

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : E617, réduction à double réduction, 956:1 rapport, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI10485325
N° MFREHYJM05-E617DAY-Y3-956 UL-M,56C,AN1,Q8E:3-15/16"
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
Prix21,046.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’alésage
    11.8100 po;300 mm
  • Taille du boîtier
    E617
  • Distance centrale
    11.8100 po, 300 mm
  • Hauteur du boîtier
    26.8500 po, 682 mm
  • Longueur du boîtier
    24.0200 po, 610 mm
  • Largeur du boîtier
    11.8100 po;300 mm
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.6250 po, 15.87 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    E617
  • Débit maximal tr/min
    1.83 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    3-15/16 po;100 mm
  • Couple de sortie maximal
    75900 po-lb;8570 nm
  • Rapport nominal
    956:1
  • Ratio
    955:5
  • Diamètre de l’arbre
    3.9380 po, 100 mm
  • Longueur de l’arbre
    7.6770 po;195 mm
  • Poids
    626 lb, 283.949 kg

Détails

  • Ratio réel
    955:5
  • Détails supplémentaires
    Comprend une bague à poignée conique; Reconnu UL; Entrée NEMA 56C ; Protection Ip55 ; Isolation de classe F
  • Boîtier inclus
    Non
  • Adaptateur de convoyeur compatible
    117E4050
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Bague Taper-Grip
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Type d’entrée
    Moteur intégral
  • Lubrification
    Huile
  • Fait sur commande
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA201725
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Sortie
    Bague conique 3-3/16 po
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Série Cyclo HBB;Moteurs NEMA 56C
  • Profondeur nette du produit
    11.8100 po;300 mm
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double réduction
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    Cyclo HBB
  • Normes respectées
    CE, CSA, DOE, NEMA, UL
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    0.5 hp
  • Trousse de bras de couple
    Inclus
  • Couple nominal (po-lb)
    75900 po-lb;8570 N-m

Aperçu

Description du fabricant
PA201725 , EHYJM05-E617DAY-Y3-956 UL-M,