Motion
PA201731  CHHS-6140Y-71  A1C, A40,

SUMITOMO DRIVE TECH
PA201731 CHHS-6140Y-71 A1C, A40,

CHHS-6140Y-71 A1C,A40,YB04,YB1E :SF-1
N° D’ARTICLE MI10485326
N° MFRPA201731 CHHS-6140Y-71 A1C, A40,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA201731 CHHS-6140Y-71 A1C, A40,

CHHS-6140Y-71 A1C,A40,YB04,YB1E :SF-1
N° D’ARTICLE MI10485326
N° MFRPA201731 CHHS-6140Y-71 A1C, A40,
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    11.81 po
  • Taille d’entrée
    7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6140
  • Couple de sortie maximal
    7922.918227244814
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-7/8 po
  • Ratio
    71:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée maximale
    3.260 ch à 1750 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    3601.44 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA201731 CHHS-6140Y-71 A1C, A40,
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies