Motion
PA205602 CVV-6205Y-87

SUMITOMO DRIVE TECH
PA205602 CVV-6205Y-87

87:1 Réduction, 87:1 rapport, 1.7500 po taille d’entrée, verticale
N° D’ARTICLE MI10485824
N° MFRPA205602 CVV-6205Y-87
Prix24,531.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA205602 CVV-6205Y-87

87:1 Réduction, 87:1 rapport, 1.7500 po taille d’entrée, verticale
N° D’ARTICLE MI10485824
N° MFRPA205602 CVV-6205Y-87
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
Prix24,531.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6205
  • Taille d’entrée
    1.7500 po
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Rapport nominal
    87:1
  • Ratio
    87:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    87:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Vertical
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    87:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA205602 CVV-6205Y-87