Motion
PA206213 CNFM01-6095DAY-1003 1/8HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA206213 CNFM01-6095DAY-1003 1/8HP

1003:1 Rapport, montage sur bride, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10485896
N° MFRPA206213 CNFM01-6095DAY-1003 1/8HP
Prix2,955.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA206213 CNFM01-6095DAY-1003 1/8HP

1003:1 Rapport, montage sur bride, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10485896
N° MFRPA206213 CNFM01-6095DAY-1003 1/8HP
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
Prix2,955.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ratio
    1003:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.125 hp;0.1 kW
  • Montage
    Montage à bride
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA206213 CNFM01-6095DAY-1003 1/8HP