Motion
PA213144  CNH-6120-35(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA213144 CNH-6120-35(T16)

35:1 Réduction, 35:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10486804
N° MFRPA213144 CNH-6120-35(T16)
Prix3,662.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA213144 CNH-6120-35(T16)

35:1 Réduction, 35:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10486804
N° MFRPA213144 CNH-6120-35(T16)
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
Prix3,662.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6120
  • Débit maximal tr/min
    50 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Rapport nominal
    35:1
  • Ratio
    35:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    35:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA213144 CNH-6120-35(T16)