Motion
PA214748  CNVJ-6095DAY-231(56C)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA214748 CNVJ-6095DAY-231(56C)

231:1 Réduction, 231:1 rapport, montage sur pied, montage à bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10487013
N° MFRPA214748 CNVJ-6095DAY-231(56C)
Prix2,236.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA214748 CNVJ-6095DAY-231(56C)

231:1 Réduction, 231:1 rapport, montage sur pied, montage à bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10487013
N° MFRPA214748 CNVJ-6095DAY-231(56C)
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
Prix2,236.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    231:1
  • Ratio
    231:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Montage sur boîtier, montage sur bride, montage sur pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    231:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA214748 CNVJ-6095DAY-231(56C)