Motion
PA215746  ANFXS-P120F-LD-15 C/N

SUMITOMO DRIVE TECH
PA215746 ANFXS-P120F-LD-15 C/N

5:1 Réducteur, 5:1 - 1400:1 rapport, montage sur pied, montage sur bride, montage sur arbre (en option)
N° D’ARTICLE MI10487160
N° MFRPA215746 ANFXS-P120F-LD-15 C/N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA215746 ANFXS-P120F-LD-15 C/N

5:1 Réducteur, 5:1 - 1400:1 rapport, montage sur pied, montage sur bride, montage sur arbre (en option)
N° D’ARTICLE MI10487160
N° MFRPA215746 ANFXS-P120F-LD-15 C/N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    736000 N-m;6500000
  • Rapport nominal
    5:1;1400:1
  • Ratio
    5:1 - 1400:1

Détails

  • Montage
    Montage sur bride, montage sur pied, montage sur arbre (en option)
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre creux, arbre plein
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Réduction
    5:1
  • Type de scellement
    Joints en taconite
  • Série
    PUISSANCE
  • Couple nominal (po-lb)
    6500000 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA215746 ANFXS-P120F-LD-15 C/N