Motion
PA215826  CHHS-6245DAY-273  A22, A40,

SUMITOMO DRIVE TECH
PA215826 CHHS-6245DAY-273 A22, A40,

CHHS-6245DAY-273 A22,A40,R92,YA28
N° D’ARTICLE MI10487176
N° MFRPA215826 CHHS-6245DAY-273 A22, A40,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA215826 CHHS-6245DAY-273 A22, A40,

CHHS-6245DAY-273 A22,A40,R92,YA28
N° D’ARTICLE MI10487176
N° MFRPA215826 CHHS-6245DAY-273 A22, A40,
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    28.70 po
  • Taille d’entrée
    2-1/2 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6245
  • Couple de sortie maximal
    228000
  • Ratio
    273:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée maximale
    25.800 ch à 1750 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    42300.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA215826 CHHS-6245DAY-273 A22, A40,
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies