Motion
CNVM02-6075YC-AV-B-21

SUMITOMO DRIVE TECH
CNVM02-6075YC-AV-B-21

21:1 Réduction, 21:1 rapport, type de sortie solide, vertical, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10487926
N° MFRCNVM02-6075YC-AV-B-21
Prix2,754.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNVM02-6075YC-AV-B-21

21:1 Réduction, 21:1 rapport, type de sortie solide, vertical, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10487926
N° MFRCNVM02-6075YC-AV-B-21
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
Prix2,754.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6075
  • Débit maximal tr/min
    83.3 tr/min
  • Ratio
    21:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA220908
  • Puissance d’entrée maximale
    0.25 hp
  • Montage
    Vertical
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    21:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA220908 CNVM02-6075YC-AV-B-21