Motion
CNHM5-6115A-EP-6 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM5-6115A-EP-6 T16

6:1 Rapport, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10488167
N° MFRCNHM5-6115A-EP-6 T16
Prix3,558.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM5-6115A-EP-6 T16

6:1 Rapport, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10488167
N° MFRCNHM5-6115A-EP-6 T16
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
Prix3,558.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ratio
    6:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA222124
  • Puissance d’entrée maximale
    175 hp;132 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA222124 CNHM5-6115A-EP-6 T16