Motion
PA224666 CNVM1H-6125YA-EP-87 1.5HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA224666 CNVM1H-6125YA-EP-87 1.5HP

87:1 Réduction, 87:1 rapport, type de sortie solide, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10488604
N° MFRPA224666 CNVM1H-6125YA-EP-87 1.5HP
Prix3,295.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA224666 CNVM1H-6125YA-EP-87 1.5HP

87:1 Réduction, 87:1 rapport, type de sortie solide, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10488604
N° MFRPA224666 CNVM1H-6125YA-EP-87 1.5HP
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
Prix3,295.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Débit maximal tr/min
    20.1 tr/min
  • Rapport nominal
    87:1
  • Ratio
    87:1

Détails

  • Ratio réel
    87:1
  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    87:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA224666 CNVM1H-6125YA-EP-87 1.5HP