Motion
PA227023CHHM20-6180YC-EP-17 EPNA

SUMITOMO DRIVE TECH
PA227023 CHHM20-6180YC-EP-17 EPNA

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 17:1 rapport, 3-1/8 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10489131
N° MFRPA227023 CHHM20-6180YC-EP-17 EPNA
Prix16,952.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA227023 CHHM20-6180YC-EP-17 EPNA

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 17:1 rapport, 3-1/8 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10489131
N° MFRPA227023 CHHM20-6180YC-EP-17 EPNA
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
Prix16,952.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    18.39 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6180
  • Couple de sortie maximal
    11700
  • Rapport nominal
    17:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3-1/8 po
  • Ratio
    17:1

Détails

  • Ratio réel
    17:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Puissance d’entrée maximale
    20 hp;15 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    4800.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA227023CHHM20-6180YC-EP-17 EPNA
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies