Motion
PA227608 CNHMS2-6120YC-EP-B-6 2HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA227608 CNHMS2-6120YC-EP-B-6 2HP

06:1 Réduction, 6:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10489294
N° MFRPA227608 CNHMS2-6120YC-EP-B-6 2HP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA227608 CNHMS2-6120YC-EP-B-6 2HP

06:1 Réduction, 6:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10489294
N° MFRPA227608 CNHMS2-6120YC-EP-B-6 2HP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6120
  • Débit maximal tr/min
    291.6667 tr/min
  • Rapport nominal
    6:1
  • Ratio
    6:1

Détails

  • Ratio réel
    6:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    2 hp;1.5 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    06:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA227608 CNHMS2-6120YC-EP-B-6 2HP
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good