Motion
PA227735  CHH-6275Y-43 C/N N0TJ160561

SUMITOMO DRIVE TECH
PA227735 CHH-6275Y-43 C/N N0TJ160561

43:1 Réduction, 43:1 rapport, 3.5000 po taille d’entrée, montage au pied
N° D’ARTICLE MI10489328
N° MFRPA227735 CHH-6275Y-43 C/N N0TJ160561
Prix141,990.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA227735 CHH-6275Y-43 C/N N0TJ160561

43:1 Réduction, 43:1 rapport, 3.5000 po taille d’entrée, montage au pied
N° D’ARTICLE MI10489328
N° MFRPA227735 CHH-6275Y-43 C/N N0TJ160561
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
Prix141,990.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6275
  • Taille d’entrée
    3.5000 po
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Rapport nominal
    43:1
  • Ratio
    43:1

Détails

  • Ratio réel
    43:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    43:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA227735 CHH-6275Y-43 C/N N0TJ160561