Motion
PA231033 CNHMS08-6095YB-29 3/4HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA231033 CNHMS08-6095YB-29 3/4HP

29:1 Réduction, 29:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10490499
N° MFRPA231033 CNHMS08-6095YB-29 3/4HP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA231033 CNHMS08-6095YB-29 3/4HP

29:1 Réduction, 29:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10490499
N° MFRPA231033 CNHMS08-6095YB-29 3/4HP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6095
  • Rapport nominal
    29:1
  • Ratio
    29:1

Détails

  • Ratio réel
    29:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    29:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA231033 CNHMS08-6095YB-29 3/4HP