Motion
PA232449 CHHM20-6205B-EP-59 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA232449 CHHM20-6205B-EP-59 T16

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 59:1 rapport, 3-7/8 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10490955
N° MFRPA232449 CHHM20-6205B-EP-59 T16
Prix24,428.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA232449 CHHM20-6205B-EP-59 T16

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 59:1 rapport, 3-7/8 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10490955
N° MFRPA232449 CHHM20-6205B-EP-59 T16
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
Prix24,428.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    20.87 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6205
  • Couple de sortie maximal
    40600
  • Rapport nominal
    59:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3-7/8 po
  • Ratio
    59:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    20 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    17900.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA232449 CHHM20-6205B-EP-59 T16
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies