Motion
PA232747  CNHM2-6125B-EP-B-43(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA232747 CNHM2-6125B-EP-B-43(T16)

43:1 Réduction, 43:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10491057
N° MFRPA232747 CNHM2-6125B-EP-B-43(T16)
Prix4,620.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA232747 CNHM2-6125B-EP-B-43(T16)

43:1 Réduction, 43:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10491057
N° MFRPA232747 CNHM2-6125B-EP-B-43(T16)
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
Prix4,620.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Débit maximal tr/min
    40.7 tr/min
  • Rapport nominal
    43:1
  • Ratio
    43:1

Détails

  • Ratio réel
    43:1
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    2 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    43:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA232747 CNHM2-6125B-EP-B-43(T16)