Motion
PA234490 CNHM3-6115Y-EP-B-35 3HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA234490 CNHM3-6115Y-EP-B-35 3HP

35:1 Réduction, 35:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10491607
N° MFRPA234490 CNHM3-6115Y-EP-B-35 3HP
Prix5,082.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA234490 CNHM3-6115Y-EP-B-35 3HP

35:1 Réduction, 35:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10491607
N° MFRPA234490 CNHM3-6115Y-EP-B-35 3HP
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
Prix5,082.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6115
  • Débit maximal tr/min
    50 tr/min
  • Rapport nominal
    35:1
  • Ratio
    35:1

Détails

  • Ratio réel
    35:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    3 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    35:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA234490 CNHM3-6115Y-EP-B-35 3HP