Motion
CVVM8-6145YC-EP-15 7.5HP

SUMITOMO DRIVE TECH
CVVM8-6145YC-EP-15 7.5HP

15:1 Réduction, 15:1 rapport, type de sortie solide, vertical, matériau de boîtier en acier 52/100 de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10492396
N° MFRCVVM8-6145YC-EP-15 7.5HP
Prix6,731.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CVVM8-6145YC-EP-15 7.5HP

15:1 Réduction, 15:1 rapport, type de sortie solide, vertical, matériau de boîtier en acier 52/100 de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10492396
N° MFRCVVM8-6145YC-EP-15 7.5HP
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
Prix6,731.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6145
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA236862
  • Puissance d’entrée maximale
    7.5 hp
  • Montage
    Vertical
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    15:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA236862 CVVM8-6145YC-EP-15 7.5HP