Motion
CHHM1H-6195DB-EP-B-1711(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHM1H-6195DB-EP-B-1711(T16)

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 1711:1 rapport, diamètre de l’arbre de sortie de 3-5 po/8 po, montage sur pied, montage sur bride, montage en boîtier, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10492728
N° MFRCHHM1H-6195DB-EP-B-1711(T16)
Prix23,325.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHM1H-6195DB-EP-B-1711(T16)

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 1711:1 rapport, diamètre de l’arbre de sortie de 3-5 po/8 po, montage sur pied, montage sur bride, montage en boîtier, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10492728
N° MFRCHHM1H-6195DB-EP-B-1711(T16)
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
Prix23,325.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    21.22 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6195
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3-5 po/8 po
  • Ratio
    1711:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA238034
  • Puissance d’entrée maximale
    175 hp
  • Montage
    Montage sur boîtier, montage sur bride, montage sur pied
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA238034 CHHM1H-6195DB-EP-B-1711(T16)
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies