Motion
PA238554  CHHJS-6245DAY-319 254TC, A2X,

SUMITOMO DRIVE TECH
PA238554 CHHJS-6245DAY-319 254TC, A2X,

CHHJS-6245DAY-319 254TC,A2X,R92
N° D’ARTICLE MI10492860
N° MFRPA238554 CHHJS-6245DAY-319 254TC, A2X,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA238554 CHHJS-6245DAY-319 254TC, A2X,

CHHJS-6245DAY-319 254TC,A2X,R92
N° D’ARTICLE MI10492860
N° MFRPA238554 CHHJS-6245DAY-319 254TC, A2X,
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    28.70 po
  • Taille d’entrée
    2-1/2 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6245
  • Couple de sortie maximal
    228000
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    254TC
  • Ratio
    319:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée maximale
    22.100 ch à 1750 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    44100.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA238554 CHHJS-6245DAY-319 254TC, A2X,
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies