Motion
PA238605  CNHM5-6125C-EP-8(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA238605 CNHM5-6125C-EP-8(T16)

08:1 Réduction, 8:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10492873
N° MFRPA238605 CNHM5-6125C-EP-8(T16)
Prix3,998.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA238605 CNHM5-6125C-EP-8(T16)

08:1 Réduction, 8:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10492873
N° MFRPA238605 CNHM5-6125C-EP-8(T16)
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
Prix3,998.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport nominal
    8:1
  • Ratio
    8:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    08:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA238605 CNHM5-6125C-EP-8(T16)