Motion
CNHM1H-6125YB-EP-B-59 1.5HP

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM1H-6125YB-EP-B-59 1.5HP

59:1 Réduction, 59:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10493474
N° MFRCNHM1H-6125YB-EP-B-59 1.5HP
Prix3,943.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM1H-6125YB-EP-B-59 1.5HP

59:1 Réduction, 59:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10493474
N° MFRCNHM1H-6125YB-EP-B-59 1.5HP
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
Prix3,943.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    6125
  • Ratio
    59:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA240710
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    59:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA240710 CNHM1H-6125YB-EP-B-59 1.5HP