Motion
2ISCC-200-200KW
Raccord rigide à pince - série 2ISCC , acier, alésage - côté 1 : 2.0000 po, alésage - côté 2 : 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI10496216
N° MFR2ISCC-200-200KW
Prix327.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - série 2ISCC , acier, alésage - côté 1 : 2.0000 po, alésage - côté 2 : 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI10496216
N° MFR2ISCC-200-200KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix327.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    2.0000 po
  • Alésage - Côté 2
    2.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Longueur de l’accouplement
    4.8750 po
  • Diamètre extérieur
    3.3750 po
  • Longueur totale
    4.8750 po
  • Poids
    7.169177 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Pince deux pièces
  • Numéro CUP du fabricant
    044861002438
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier
  • Série
    2ISCC
  • CUP_NON
    044861002438

Aperçu

Description du fabricant
2ISCC-200-200KW 2" X 2" DI 2PC KW PINCE