Motion
C-268-BO
Collier de vis de fixation – Solide, acier, 2.6875 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496221
N° MFRC-268-BO
Prix60.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation – Solide, acier, 2.6875 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496221
N° MFRC-268-BO
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
Prix60.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.6875 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Poids
    2.15 lb
  • Largeur
    1.1250 po

Détails

  • Construction
    Solide
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-268-BO
  • Numéro CUP du fabricant
    044861001912
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861001912

Aperçu

Description du fabricant
C-268-BO COLLIER DE VIS DE FIXATION DE 2 11/16 PO,