Motion
G1SC-131-B
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier, 1.3125 po de diamètre extérieur, 2.1250 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496254
N° MFRG1SC-131-B
Prix13.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier, 1.3125 po de diamètre extérieur, 2.1250 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496254
N° MFRG1SC-131-B
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
Prix13.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3125 po
  • Diamètre extérieur
    2.1250 po
  • Poids
    0.3869 lb
  • Largeur
    0.5625 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G1SC-131-B
  • Numéro CUP du fabricant
    044861634103
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861634103

Aperçu

Description du fabricant
G1SC-131-B PINCE FENDUE DI 1 5/16 PO