Motion
G1SC-168-SS
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier inoxydable, 1.6875 po de diamètre, 2.7500 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496263
N° MFRG1SC-168-SS
Prix101.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier inoxydable, 1.6875 po de diamètre, 2.7500 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496263
N° MFRG1SC-168-SS
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
Prix101.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Poids
    0.6375 lb
  • Largeur
    0.6875 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G1SC-168-SS
  • Numéro CUP du fabricant
    044861019955
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861019955

Aperçu

Description du fabricant
G1SC-168-SS PINCE FENDUE DI 1 11/16 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon