Motion
G2MSCC-10-10
Raccord rigide à pince - série G2MSCC , acier, alésage - côté 1 : 10 mm, alésage - côté 2 : 10 mm
N° D’ARTICLE MI10496310
N° MFRG2MSCC-10-10
Prix136.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - série G2MSCC , acier, alésage - côté 1 : 10 mm, alésage - côté 2 : 10 mm
N° D’ARTICLE MI10496310
N° MFRG2MSCC-10-10
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
Prix136.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    10 mm
  • Alésage - Côté 2
    10 mm
  • Longueur de l’accouplement
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    29 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Poids
    0.3125 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Pince deux pièces
  • Numéro CUP du fabricant
    044861036167
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Série
    G2MSCC
  • CUP_NON
    044861036167

Aperçu

Description du fabricant
G2MSCC-10-10 10MM X 10MM DI 2PC MÉTRIQUE