Motion
G2SC-125-A
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, aluminium, 1.2500 po de diamètre extérieur, 2.0625 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496379
N° MFRG2SC-125-A
Prix22.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, aluminium, 1.2500 po de diamètre extérieur, 2.0625 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496379
N° MFRG2SC-125-A
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
Prix22.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.0625 po
  • Poids
    0.0875 lb
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G2SC-125-A
  • Numéro CUP du fabricant
    044861052082
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861052082

Aperçu

Description du fabricant
G2SC-125-A 1 1/4" 2PC COLLIER DE SERRAGE, AL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon