Motion
G2SCC-075-062-S
Raccord rigide à pince - série G2SCC , acier inoxydable, alésage - côté 1 : 0.7500 po, alésage - côté 2 : 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI10496440
N° MFRG2SCC-075-062-S
Prix332.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - série G2SCC , acier inoxydable, alésage - côté 1 : 0.7500 po, alésage - côté 2 : 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI10496440
N° MFRG2SCC-075-062-S
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
Prix332.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.7500 po
  • Alésage - Côté 2
    0.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Longueur de l’accouplement
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Longueur totale
    20 mm
  • Poids
    0.758168 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Type de couplage
    Pince deux pièces
  • Numéro CUP du fabricant
    044861040690
  • Couple maximum transmis
    1.2000 N-m
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    G2SCC
  • CUP_NON
    044861040690

Aperçu

Description du fabricant
G2SCC-075-062-S 3/4" X 5/8" DI 2PC