Motion
GH1C-193-SS
Vis encastrée monopièce à collier de serrage fendu - Une pièce - Split, acier inoxydable, 1.9375 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI10496553
N° MFRGH1C-193-SS
Prix160.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis encastrée monopièce à collier de serrage fendu - Une pièce - Split, acier inoxydable, 1.9375 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI10496553
N° MFRGH1C-193-SS
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
Prix160.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Poids
    0.875 lb

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro CUP du fabricant
    044861052921
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861052921

Aperçu

Description du fabricant
GH1C-193-SS DI 1 15/16 PO ENCASTRÉ