Motion
GH2C-050-SS
Collier de serrage deux pièces avec vis encastrée - Deux pièces - Split, acier inoxydable, 0.5000 po de diamètre, 1.2500 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496590
N° MFRGH2C-050-SS
Prix25.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage deux pièces avec vis encastrée - Deux pièces - Split, acier inoxydable, 0.5000 po de diamètre, 1.2500 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496590
N° MFRGH2C-050-SS
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
Prix25.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Poids
    0.0906 lb
  • Largeur
    0.3750 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GH2C-050-SS
  • Numéro CUP du fabricant
    044861053096
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861053096

Aperçu

Description du fabricant
GH2C-050-SS VIS ENCASTRÉE 2PC 1/2" DI