Motion
GM1C-03-B
Collier de serrage métrique à pince fendue en une pièce - Une pièce - Split, acier, alésage de 3 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de 9 mm
N° D’ARTICLE MI10496655
N° MFRGM1C-03-B
Prix7.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage métrique à pince fendue en une pièce - Une pièce - Split, acier, alésage de 3 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de 9 mm
N° D’ARTICLE MI10496655
N° MFRGM1C-03-B
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
Prix7.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Poids
    0.025 lb
  • Largeur
    9 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GM1C-03-B
  • Numéro CUP du fabricant
    044861053515
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861053515

Aperçu

Description du fabricant
PINCE MÉTRIQUE FENDUE GM1C-03-B 3 MM DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR