Motion
GM1C-09-SS
Collier de serrage fendu monopièce métrique - monobloc - fendu, acier inoxydable, diamètre de 9 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 9 mm
N° D’ARTICLE MI10496666
N° MFRGM1C-09-SS
Prix23.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu monopièce métrique - monobloc - fendu, acier inoxydable, diamètre de 9 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 9 mm
N° D’ARTICLE MI10496666
N° MFRGM1C-09-SS
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
Prix23.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Poids
    0.0625 lb
  • Largeur
    9 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GM1C-09-SS
  • Numéro CUP du fabricant
    044861053607
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861053607

Aperçu

Description du fabricant
GM1C-09-SS 9 MM ID STNLSS CLMPNG CLR