Motion
GM1C-35-SS
Collier de serrage fendu monopièce métrique - monobloc - fendu, acier inoxydable, diamètre de 35 mm, diamètre extérieur de 57 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI10496687
N° MFRGM1C-35-SS
Prix91.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu monopièce métrique - monobloc - fendu, acier inoxydable, diamètre de 35 mm, diamètre extérieur de 57 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI10496687
N° MFRGM1C-35-SS
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
Prix91.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    57 mm
  • Poids
    0.3831 lb
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GM1C-35-SS
  • Numéro CUP du fabricant
    044861037164
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861037164

Aperçu

Description du fabricant
GM1C-35-SS D.I. 35MM EN ACIER INOXYDABLE FENDU